Referințe
FAG:SNV290-F-L
Rubix:d338886
Producator:0625516120000
EAN:4012802385618


rezumat tehnic
| Diametrul interior | 160 mm |
|---|---|
| Distanța de fixare de la centru la centru | 470 mm |
| Înălțimea arborelui | 170 mm |
Documente
Detalii produs : SNV290-F-L FAG - FAG SPLIT ROLLER HOUSING SNV290-F-L
Split Plummer block housing for various bearing designs. The SNV series will be replaced by the new SES series in 2022.
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 225x550x351 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 59945 g |
| Diametrul interior | 160 mm |
| Distanța de fixare de la centru la centru | 470 mm |
| Înălțimea arborelui | 170 mm |
| Înălțime | 351 mm |
| Lungime | 550 mm |
| Numărul de găuri | 2 |
| Diametrul exterior | 290 mm |
| Lățime | 225 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere