Referințe
FAG:SES216-L
Rubix:d343505
Producator:0860885480000
EAN:4064327117045


rezumat tehnic
| Diametrul interior | 177 mm |
|---|---|
| Distanța de fixare de la centru la centru | 260 mm |
| Înălțimea arborelui | 95 mm |
Documente
Detalii produs : SES216-L FAG - FAG SES216-L PLUMMER BLOCK HOUSING
Split plummer block housing for various bearing designs. The SNV series will be replaced by the new SES series in 2022.
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 177 mm |
|---|---|
| Distanța de fixare de la centru la centru | 260 mm |
| Înălțimea arborelui | 95 mm |
| Înălțime | 177 mm |
| Lungime | 315 mm |
| Numărul de găuri | 2 |
| Diametrul exterior | 140 mm |
| Lățime | 90 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere