Roată de lustruire pe tijă Pferd Tools PF ZY 1530/6 CN 220 PUR-MH
Polishing pins Pf Zy 1530 6 Cn 220 Pur-Mh
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Pferd Tools:PF ZY 1530/6 CN 220 PUR-MH
Rubix:d818362
Producator:41291522
EAN:4007220535172

Detalii produs : PFZY1530/6CN220PUR-MH PFERD - PFERD 41291522 PF GRINDING POINT ZY 15 X 30 X 6 MM CN P220 PUR-MH
Fine grinding point in cylindrical shape, for fine grinding of small surfaces.
•Priced per piece, order quantity 10 pieces
•Priced per piece, order quantity 10 pieces
Polishing pins Pf Zy 1530 6 Cn 220 Pur-Mh
Informații tehnice
atribute
| Material | carbură solidă |
|---|---|
| Bob | 220 |
| Diametrul roții | 15 mm |
| Lățime | 30 mm |
| Diametrul tijei | 6 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
