Referințe
Portwest:S171YERL
Rubix:65614
Producator:S171YERL
EAN:5036108216604

Detalii produs : S171YERL - S171YERL TRICOU POLO HI-VIS MANECA SCURTA SIZE L
Hi-Vis Cotton Comfort Polo Shirt S/S, S171, Yellow, Size L
Puncte forte
Our Cotton Comfort Polo shirt has a contrast collar for a stylish look, while using technical breathable fabric and HiVisTex tape. This Polo shirt has a comfort fit with side vents for ease of movement
Moisture wicking fabric helping to keep the body cool and dry
Moisture wicking fabric helping to keep the body cool and dry
Informații tehnice
atribute
| Culoare | galben |
|---|---|
| Mărime | l |
| Clasa EN20471 | 2 |
| Material de bază | bumbac/poliester |
| Culoare secundară | fără culoare secundară |
| Mâneci lungi | nu |
| Respirabil | da |
| Gramaj | 175 g/m² |
| Vizibilitate ridicată | da |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere