Referințe
Portwest:S171YERXXL
Rubix:65616
Producator:S171YERXXL
EAN:5036108216642

Detalii produs : S171YERXXL - S171YERXXL TRICOU POLO HI-VIS MANECA SCURTA SIZE XXL
Hi-Vis Cotton Comfort Polo Shirt S/S, S171, Yellow, Size XXL
Puncte forte
Our Cotton Comfort Polo shirt has a contrast collar for a stylish look, while using technical breathable fabric and HiVisTex tape. This Polo shirt has a comfort fit with side vents for ease of movement
Moisture wicking fabric helping to keep the body cool and dry
Moisture wicking fabric helping to keep the body cool and dry
Informații tehnice
atribute
| Culoare | galben |
|---|---|
| Mărime | 2xl |
| Clasa EN20471 | 2 |
| Material de bază | bumbac/poliester |
| Culoare secundară | fără culoare secundară |
| Mâneci lungi | nu |
| Respirabil | da |
| Gramaj | 175 g/m² |
| Vizibilitate ridicată | da |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere