Mănuși și mâneci rezistente la tăieturi Portwest A722G8RXXXL
PORTWEST A722 - Mănușă rezistentă la tăieturi și lovituri
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Portwest:A722G8RXXXL
Rubix:d1206509
EAN:5036108276998

Detalii produs : A722G8RXXXL PORTWEST - CUT-RESISTANT GLOVES AND SLEEVES PORTWEST A722G8RXXXL
Mănușa A722 de la Portwest este concepută pentru a oferi o protecție optimă împotriva tăieturilor și loviturilor în medii industriale solicitante. Combinând confortul, durabilitatea și siguranța, această mănușă este dotată cu protecții anti-impact din PVC, întărituri la nivelul degetului mare și arătătorului și un strat de spumă de nitril. Este perfect potrivit pentru aplicații grele care necesită o aderență excelentă, chiar și în condiții umede sau uleioase.
Caracteristici:
Mănușa A722 este confecționată din materiale de înaltă performanță, precum TPR, HPPE, fibră de sticlă și poliester, asigurând protecție atât împotriva tăieturilor, cât și a șocurilor. Căptușeala sa fără cusături, de calibru 13, asigură o potrivire precisă și un confort ridicat la utilizare. Acoperirea cu nitril sablat îmbunătățește aderența, în timp ce întăritura strategică la nivelul articulației dintre degetul mare și arătător sporește durabilitatea. Tehnologia TPR pod protejează eficient dosul mâinii împotriva șocurilor. Cureaua cu velcro asigură o fixare sigură pe tot parcursul zilei.
Specificații:
• Culori: gri/negru
• Căptușeală: calibru 13, respirabilă, fără cusături
• Acoperire: spumă de nitril cu textură abrazivă
• Tehnologie TPR pod pe dosul mâinii
• Întăritură la nivelul articulației degetului mare/indexului
• Închidere: curea cu velcro
• Materiale principale: TPR, HPPE, fibră de sticlă, poliester, nailon, elastic
Standarde:
• EN ISO 21420: dexteritate nivel 3
• EN 388 + A1: 4X43CP
o 4: Rezistență la abraziune (max = 4)
o 4: Rezistență la rupere (max = 4)
o 3: Rezistență la perforare (max = 4)
o C: Rezistență la tăiere ISO (nivel C)
o P: Protecție împotriva impacturilor
• EN 407: X1XXXX (căldură de contact nivel 1)
Informații despre marcă:
Portwest, actor internațional în domeniul îmbrăcămintei de lucru și al echipamentelor de protecție individuală, concepe din 1904 soluții inovatoare pentru a garanta siguranța și confortul profesioniștilor. Cu peste 5.100 de angajați, compania controlează întregul proces de fabricație datorită unităților sale de producție moderne situate în Europa și Asia. Expertiza sa recunoscută acoperă îmbrăcămintea de înaltă vizibilitate, echipamentele rezistente la flacără, precum și protecția mâinilor și a picioarelor.
Caracteristici:
Mănușa A722 este confecționată din materiale de înaltă performanță, precum TPR, HPPE, fibră de sticlă și poliester, asigurând protecție atât împotriva tăieturilor, cât și a șocurilor. Căptușeala sa fără cusături, de calibru 13, asigură o potrivire precisă și un confort ridicat la utilizare. Acoperirea cu nitril sablat îmbunătățește aderența, în timp ce întăritura strategică la nivelul articulației dintre degetul mare și arătător sporește durabilitatea. Tehnologia TPR pod protejează eficient dosul mâinii împotriva șocurilor. Cureaua cu velcro asigură o fixare sigură pe tot parcursul zilei.
Specificații:
• Culori: gri/negru
• Căptușeală: calibru 13, respirabilă, fără cusături
• Acoperire: spumă de nitril cu textură abrazivă
• Tehnologie TPR pod pe dosul mâinii
• Întăritură la nivelul articulației degetului mare/indexului
• Închidere: curea cu velcro
• Materiale principale: TPR, HPPE, fibră de sticlă, poliester, nailon, elastic
Standarde:
• EN ISO 21420: dexteritate nivel 3
• EN 388 + A1: 4X43CP
o 4: Rezistență la abraziune (max = 4)
o 4: Rezistență la rupere (max = 4)
o 3: Rezistență la perforare (max = 4)
o C: Rezistență la tăiere ISO (nivel C)
o P: Protecție împotriva impacturilor
• EN 407: X1XXXX (căldură de contact nivel 1)
Informații despre marcă:
Portwest, actor internațional în domeniul îmbrăcămintei de lucru și al echipamentelor de protecție individuală, concepe din 1904 soluții inovatoare pentru a garanta siguranța și confortul profesioniștilor. Cu peste 5.100 de angajați, compania controlează întregul proces de fabricație datorită unităților sale de producție moderne situate în Europa și Asia. Expertiza sa recunoscută acoperă îmbrăcămintea de înaltă vizibilitate, echipamentele rezistente la flacără, precum și protecția mâinilor și a picioarelor.
Puncte forte
• Protecție excelentă împotriva șocurilor datorită tehnologiei TPR pod
• Nivel ridicat de rezistență la tăieturi (nivel C)
• Aderență fiabilă pe suprafețe uscate, umede sau uleioase
• Confort durabil datorită căptușelii fără cusături și respirabile
• Întărituri la degetul mare și arătător pentru a prelungi durata de viață a mănușii
• Curea de mână care asigură o fixare sigură pe tot parcursul zilei
• Durabilitate ridicată datorită dublei acoperiri prin imersie
• Nivel ridicat de rezistență la tăieturi (nivel C)
• Aderență fiabilă pe suprafețe uscate, umede sau uleioase
• Confort durabil datorită căptușelii fără cusături și respirabile
• Întărituri la degetul mare și arătător pentru a prelungi durata de viață a mănușii
• Curea de mână care asigură o fixare sigură pe tot parcursul zilei
• Durabilitate ridicată datorită dublei acoperiri prin imersie
Aplicații
• Industria grea și de producție
• Întreținere mecanică și inginerie
• Construcții și lucrări publice
• Manipularea pieselor tăietoare sau abrazive
• Lucrul în medii uleioase sau umede
• Depozite și logistică
• Sectorul energetic și petrochimic
• Orice aplicație în care există riscul de lovituri și tăieturi
• Întreținere mecanică și inginerie
• Construcții și lucrări publice
• Manipularea pieselor tăietoare sau abrazive
• Lucrul în medii uleioase sau umede
• Depozite și logistică
• Sectorul energetic și petrochimic
• Orice aplicație în care există riscul de lovituri și tăieturi
Informații tehnice
atribute
| Tip | mănușă |
|---|---|
| Mărime | 12 |
| Nivelul de rezistență la tăiere | c |
| Material de bază | fibra de sticla |
| Nivelul de rezistență la abraziune | 4 |
| Acoperirea mănușilor | nitril |
| Culoare | negru |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere