Mănuși de protecție pentru lucrări generale Portwest AP62G8RXL
PORTWEST AP62G8R DERMIFLEX AQUA GLOVE GREYBK
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Portwest:AP62G8RXL
Rubix:d1205461
EAN:5036108278169

rezumat tehnic
| Mărime | xl |
|---|---|
| Acoperirea mănușilor | nitril |
| Nivelul de rezistență la abraziune | 4 |
Detalii produs : AP62G8RXL PORTWEST - GENERAL HANDLING GLOVE PORTWEST AP62G8RXL
Using innovative technology this glove repels liquid and heavy oils. Liquid placed on this glove rolls off, protecting the underlying surface. Super light weight nitrile dipped palm, with a elastane liner provides enhanced comfort and grip.
Informații tehnice
atribute
| Mărime | xl |
|---|---|
| Acoperirea mănușilor | nitril |
| Nivelul de rezistență la abraziune | 4 |
| Material de bază | nylon |
| Culoare | gri |
| Lungime | 250 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere