Vestă cu vizibilitate ridicată Portwest C496YER-2XL
PORTWEST C496 MADRID EXEC MESH VEST YELLOW
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Portwest:C496YER-2XL
Rubix:d1204188

Detalii produs : C496YER-2XL PORTWEST - HIGH VISIBILITY WAISTCOAT PORTWEST C496YER-2XL
When temperatures soar, stay visible and cool in this revolutionary garment. The mesh allows maximum breathability and air circulation, ensuring cool, comfortable wear.
Puncte forte
ANSI/ISEA 107-2015 TYPE R CLASS 2*
EN ISO 20471 Class 1
ANSI/ISEA 107-2010 Class 2:2
EN ISO 20471 Class 1
ANSI/ISEA 107-2010 Class 2:2
Informații tehnice
atribute
| Culoare | galben |
|---|---|
| Mărime | 2xl |
| Clasa EN20471 | 1 |
| Material de bază | poliester |
| Culoare secundară | fără culoare secundară |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere