Vestă cu vizibilitate ridicată Portwest C496YERM

PORTWEST C496 MADRID EXEC MESH VEST YELLOW

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Portwest:C496YERM
Rubix:213293
Producator:C496YERM
EAN:5036108214433
brand logo
brand logo

rezumat tehnic

Culoaregalben
Mărimem
Clasa EN204711
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : C496YERM - C496YERM VESTA MADRID EXECUTIVE MESH GALBEN MARIMRA M PORTWEST


When temperatures soar, stay visible and cool in this revolutionary garment. The mesh allows maximum breathability and air circulation, ensuring cool, comfortable wear.

Puncte forte

ANSI/ISEA 107-2015 TYPE R CLASS 2*
EN ISO 20471 Class 1
ANSI/ISEA 107-2010 Class 2:2
brand logo

Informații tehnice


atribute
Culoaregalben
Mărimem
Clasa EN204711
Material de bazăpoliester
Culoare secundarăfără culoare secundară
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Mărime