Vestă cu vizibilitate ridicată Portwest C496YERXXL
PORTWEST C496 MADRID EXEC MESH VEST YELLOW
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Portwest:C496YERXXL
Rubix:213296
Producator:C496YERXXL
EAN:5036108214464

Documente
Detalii produs : C496YERXXL - C496YERXXL VESTA MADRID EXECUTIVE MESH GALBEN MARIMRA XXL PORTWEST
When temperatures soar, stay visible and cool in this revolutionary garment. The mesh allows maximum breathability and air circulation, ensuring cool, comfortable wear.
Puncte forte
ANSI/ISEA 107-2015 TYPE R CLASS 2*
EN ISO 20471 Class 1
ANSI/ISEA 107-2010 Class 2:2
EN ISO 20471 Class 1
ANSI/ISEA 107-2010 Class 2:2
Informații tehnice
atribute
| Culoare | galben |
|---|---|
| Mărime | 2xl |
| Clasa EN20471 | 1 |
| Material de bază | poliester |
| Culoare secundară | fără culoare secundară |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil