Pantaloni de lucru Portwest T801BKR33
PORTWEST CARGO TROUSERS KX3 T801 BLACK
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Portwest:T801BKR33
Rubix:d1205836
EAN:5036108300020

Detalii produs : T801BKR33 PORTWEST - WORKWEAR TROUSERS PORTWEST T801BKR33
- Slim Fit Cargo trousers made from durable stretch cotton.
- The stretch provides plenty of freedom of movement.
- The trousers feature pre-shaped legs and a gusset in the crotch.
- The high back and adjustable leg hems provide extra comfort.
- Featuring multiple pockets ideal for phones, pens and tools.
Informații tehnice
atribute
| Culoare | negru |
|---|---|
| Mărime | 33 |
| Material de bază | bumbac |
| Culoare secundară | fără culoare secundară |
| Gramaj | 255 g/m² |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
Mărime
33