Pantofi de protecție unisex Portwest FC18BKB40

PORTWEST FC18 - APEX MID BOOT S3S ESD BLACK/BLUE

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Portwest:FC18BKB40
Rubix:d1209177
EAN:5036108398225
brand logo

rezumat tehnic

EU Mărime40
Înălțimea guleruluiînalt
Culoarenegru
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : FC18BKB40 PORTWEST - UNISEX SAFETY SHOES PORTWEST FC18BKB40


Equipped with a heat-resistant outsole, ESD properties and excellent slip resistance. The outsole is designed to promote maneuverability on uneven terrain and is simultaneously resistant to fuel, oil and water. The height of the boot ensures the ankle is protected and supported.

Informații tehnice


atribute
EU Mărime40
Înălțimea guleruluiînalt
Culoarenegru
Material de bazăpiele
Rezistent la apada
Categorie de securitates3 src
Rezistență la alunecareda
  • Disponibil – Data livrării la cerere

EU Mărime

40