Jachetă de înaltă vizibilitate Portwest RT27ORRXL
PORTWEST RT27 JACKETS ORANGE
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Portwest:RT27ORRXL
Rubix:d1203397
EAN:5036108180394

Detalii produs : RT27ORRXL PORTWEST - HIGH VISIBILITY JACKET PORTWEST RT27ORRXL
Informații tehnice
atribute
| Culoare | portocale |
|---|---|
| Mărime | xl |
| Clasa EN20471 | 3 |
| Material de bază | poliester |
| Culoare secundară | fără culoare secundară |
| Gramaj | 190 g/m² |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere