Pantaloni cu vizibilitate ridicată Portwest RT46ORTXL
PORTWEST RT46 HI-VIS RAIL WORK TROUSERS ORANGE TALL LEG
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Portwest:RT46ORTXL
Rubix:d1206240
Producator:RT46ORTXL
EAN:5036108173044

Detalii produs : RT46ORTXL PORTWEST - HIGH VISIBILITY TROUSERS PORTWEST RT46ORTXL
Informații tehnice
atribute
| Culoare | portocale |
|---|---|
| Mărime | xl |
| Clasa EN20471 | 2 |
| Material de bază | poliester |
| Culoare secundară | fără culoare secundară |
| Gramaj | 245 g/m² |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere