Vestă de protecție împotriva frigului și a intemperiilor Portwest S414NVRXXXL
PORTWEST S414 BODYWARMER
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Portwest:S414NVRXXXL
Rubix:d1203699
Producator:S414NVRXXXL
EAN:5036108004034

Detalii produs : S414NVRXXXL PORTWEST - OUTDOOR BODYWARMER PORTWEST S414NVRXXXL
This garment offers all the characteristics of a classic bodywarmer with the advantage of extra pockets. Features include mobile phone pocket and internal top pocket with zip fastening.
Puncte forte
•Durable polycotton fabric for high performance and maximum wearer comfort|•Fully lined and padded to trap the heat and increase warmth|•Cotton flannelette lining for added style|•8 pockets for ample storage|•Phone pocket|•Handwarmer pockets|•Storm flap front to protect against the elements|•Stud front opening for easy access|•Radio loop for easy clipping of a radio
Informații tehnice
atribute
| Culoare | marinei |
|---|---|
| Mărime | 3xl |
| Material de bază | poliester |
| Culoare secundară | fără culoare secundară |
| Gramaj | 195 g/m² |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere