Referințe
Kipp:K0299.220040
Rubix:d839171
EAN:4059245005338



Detalii produs : K0299.220040 KIPP - POSITIONING FOOT KIPP K0299.220040
POSITIONING FOOT M20X29 H=40, FORM:B
Informații tehnice
atribute
| greutate ambalate | 329 g |
|---|---|
| Diametrul filetării | 20 mm |
| Formă | b |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere