Referințe
Kipp:K0299.316030
Rubix:d876221
EAN:4059245005475



Detalii produs : K0299.316030 KIPP - POSITIONING FOOT KIPP K0299.316030
POSITIONING FOOT M08X13 H=10, FORM:C
Informații tehnice
atribute
| greutate ambalate | 171 g |
|---|---|
| Diametrul filetării | 16 mm |
| Formă | c |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere