Referințe
Kipp:K0299.408015
Rubix:d874943
EAN:4059245005536



Detalii produs : K0299.408015 KIPP - POSITIONING FOOT KIPP K0299.408015
POSITIONING FOOT M20X29 H=40, FORM:D
Informații tehnice
atribute
| greutate ambalate | 20 g |
|---|---|
| Diametrul filetării | 8 mm |
| Formă | d |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere