Pin de poziționare și bucșă de ghidare Kipp K0353.09
Positioning pins cylindricalnot ground
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Kipp:K0353.09
Rubix:d631457
EAN:4059245020539



Detalii produs : 03130-09 KIPP - 03130-09 KIPP
POSITIONING PIN CYLINDRICAL D1=16,5
Informații tehnice
atribute
| greutate ambalate | 18 g |
|---|---|
| Diametrul forajului | 9 mm |
| Lungime | 12 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere