Pin de poziționare și bucșă de ghidare Kipp K0353.12
Positioning pins cylindricalnot ground
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Kipp:K0353.12
Rubix:d621458
EAN:4059245020546



Detalii produs : K0353.12 KIPP - K0353.12 KIPP
POSITIONING PIN CYLINDRICAL D1=16,5
Informații tehnice
atribute
| greutate ambalate | 27 g |
|---|---|
| Diametrul forajului | 12 mm |
| Lungime | 12 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere