Inserție de șlefuire și strunjire Sandvik Coromant CCMT060204-MM1005
Positive insert CCMT 09
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Sandvik Coromant:CCMT060204-MM1005
Rubix:d673170
Producator:5724012
EAN:11252356




Detalii produs : CCMT060204-MM1005 SANDVIK - CCMT060204-MM1005 SANDVIK
Informații tehnice
atribute
| Nuanță/nuanță | 1005 |
|---|---|
| Grosime | 2.38 mm |
| Rază | 0.4 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
