Inserție de șlefuire și strunjire Sandvik Coromant CCMT09T304-XFGC15
Positive insert CCMT 09
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Sandvik Coromant:CCMT09T304-XFGC15
Rubix:d659387
Producator:6107529
EAN:26107529



Detalii produs : CCMT09T304-XFGC15 SANDVIK - CCMT09T304-XFGC15 SANDVIK
Informații tehnice
atribute
| Nuanță/nuanță | gc15 |
|---|---|
| Lungimea muchiei | 9.3 mm |
| Grosime | 3.97 mm |
| Rază | 0.4 mm |
| Dimensiune insert | 9.52 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
