Inserție de șlefuire și strunjire Sandvik Coromant TCMT110208-UR3215
Positive insert TCMT 1102
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Sandvik Coromant:TCMT110208-UR3215
Rubix:d696286
Producator:5752362





Detalii produs : TCMT110208-UR3215 SANDVIK - TCMT110208-UR3215 SANDVIK
Informații tehnice
atribute
| Nuanță/nuanță | 3215 |
|---|---|
| Lungimea muchiei | 11 mm |
| Grosime | 2.38 mm |
| Rază | 0.8 mm |
| Dimensiune insert | 6.35 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
