Inserție de șlefuire și strunjire Sandvik Coromant TCMT090208-MM1115
Positive TCMT 16 insert
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Sandvik Coromant:TCMT090208-MM1115
Rubix:d687847
Producator:5752763



Detalii produs : TCMT090208-MM1115 SANDVIK - TCMT090208-MM1115 SANDVIK
CoroTurn® 107, turning insert
Informații tehnice
atribute
| Nuanță/nuanță | 1115 |
|---|---|
| Grosime | 2.38 mm |
| Rază | 0.8 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
