Referințe
Renold:GY16B2S30I
Rubix:d459872

Detalii produs : GY16B2S30I RENOLD - GY16B2S30I RENOLD
BS/Double Crank Link
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 0,235 g |
|---|---|
| Lanț | gy16b2 |
| Pas de lanț | 25.4 mm |
| Diametrul rolei | 15.88 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere