Referințe
Gates:4G10PWSP
Rubix:d494764
Producator:7100-19604-5
EAN:5414465713279

Detalii produs : 4G10PWSP GATES - 4G10PWSP GATES
Puncte forte
Inner gun connection.
Aplicații
Fitting for wire braided and textile braided hoses.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 56 g |
|---|---|
| Conexiunea 1 | 1/4 '' |
| Execuție | pwsp |
| Diametrul tubului exterior | 6 mm |
| Diametrul filetării | 9.9 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
