Rulment de precizie / ax SNR 7006.HV.Q18J74, Diametrul interior: 30 mm | Diametrul exterior: 55 mm | Lățime: 13 mm

Precision Bearing 70

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

SNR:7006.HV.Q18J74
Rubix:d473042
EAN:3413520222413
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior30 mm
Diametrul exterior55 mm
Lățime13 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 7006.HV.Q18J74 SNR - SNR 7006HVQ18J74 PRECISION BALL BEARINGS


High-precision angular contact ball bearing, phenolic resin cage centered on outer ring

Informații tehnice


atribute
Diametrul interior30 mm
Diametrul exterior55 mm
Lățime13 mm
Focădeschis
Seriemto7000
Cușcăoțel
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.