Rulment de precizie / ax SNR 7011.HV.Q21J84, Diametrul interior: 55 mm | Diametrul exterior: 90 mm | Lățime: 18 mm

Precision bearing 70

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

SNR:7011.HV.Q21J84
Rubix:d471329
EAN:3413520248888
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior55 mm
Diametrul exterior90 mm
Lățime18 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 7011.HV.Q21J84 SNR - SNR 7011HVQ21J84 PRECISION BALL BEARINGS


High-precision angular contact ball bearing, laminated resin cage centered on outer ring

Informații tehnice


atribute
Diametrul interior55 mm
Diametrul exterior90 mm
Lățime18 mm
Focădeschis
Seriemto7000
Cușcăoțel
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.