Rulment de precizie / ax SNR 71908.CVQ16J74, Diametrul interior: 40 mm | Diametrul exterior: 62 mm | Lățime: 24 mm

Precision bearing 719

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

SNR:71908.CVQ16J74
Rubix:d480741
EAN:3413520230005
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior40 mm
Diametrul exterior62 mm
Lățime24 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 71908.CVQ16J74 SNR - SNR 71908CVQ16J74 PRECISION BALL BEARINGS


High-precision angular contact ball bearing, phenolic resin cage centered on outer ring

Informații tehnice


atribute
Diametrul interior40 mm
Diametrul exterior62 mm
Lățime24 mm
Focădeschis
Seriemto71900
Cușcăoțel
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.