Rulment de precizie / ax SNR 71911.HVQ18J84, Diametrul interior: 55 mm | Diametrul exterior: 80 mm | Lățime: 13 mm
Precision bearing 719
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SNR:71911.HVQ18J84
Rubix:d470063
EAN:3413520350505



Detalii produs : 71911.HVQ18J84 SNR - SNR 71911HVQ18J84 PRECISION BALL BEARINGS
High-precision angular contact ball bearing, laminated resin cage centered on outer ring
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 55 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 80 mm |
| Lățime | 13 mm |
| Focă | deschis |
| Serie | mto71900 |
| Cușcă | oțel |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere