Rulment de precizie / ax SNR 7201.CG1.DUJ94, Diametrul interior: 12 mm | Diametrul exterior: 32 mm | Lățime: 10 mm

Precision bearing 72

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

SNR:7201.CG1.DUJ94
Rubix:d478961
EAN:3413520286910
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior12 mm
Diametrul exterior32 mm
Lățime10 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 7201.CG1.DUJ94 SNR - SNR 7201CG1DUJ94 PRECISION BALL BEARINGS


High-precision angular contact ball bearing, phenolic resin cage centered on outer ring

Informații tehnice


atribute
Diametrul interior12 mm
Diametrul exterior32 mm
Lățime10 mm
Focădeschis
Seriemto7200
Cușcăoțel
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.