Rulment de precizie / ax SNR 7204.C.G1DBJ84, Diametrul interior: 20 mm | Diametrul exterior: 47 mm | Lățime: 14 mm
Precision Bearing 72
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SNR:7204.C.G1DBJ84
Rubix:d480573
EAN:3413520172404



Detalii produs : 7204.C.G1DBJ84 SNR - SNR 7204CG1DBJ84 PRECISION BALL BEARINGS
High-precision angular contact ball bearing, phenolic resin cage centered on outer ring
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 20 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 47 mm |
| Lățime | 14 mm |
| Focă | deschis |
| Serie | mto7200 |
| Cușcă | oțel |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere