Rulment de precizie / ax SNR 7204.CG1Q16J74, Diametrul interior: 20 mm | Diametrul exterior: 47 mm | Lățime: 14 mm

Precision bearing 72

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

SNR:7204.CG1Q16J74
Rubix:d472419
EAN:3413520172459
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior20 mm
Diametrul exterior47 mm
Lățime14 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 7204.CG1Q16J74 SNR - SNR 7204CG1Q16J74 PRECISION BALL BEARINGS


High-precision angular contact ball bearing, laminated resin cage centered on outer ring

Informații tehnice


atribute
Diametrul interior20 mm
Diametrul exterior47 mm
Lățime14 mm
Focădeschis
Seriemto7200
Cușcăoțel
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.