Rulment de precizie / ax SNR 7207.C.G1.UJ84, Diametrul interior: 35 mm | Diametrul exterior: 72 mm | Lățime: 17 mm
Precision bearing 72
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SNR:7207.C.G1.UJ84
Rubix:d469678
EAN:3413520174378



Detalii produs : 7207.C.G1.UJ84 SNR - SNR 7207CG1UJ84 PRECISION BALL BEARINGS
High-precision angular contact ball bearing, phenolic resin cage centered on outer ring
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 35 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 72 mm |
| Lățime | 17 mm |
| Focă | deschis |
| Serie | mto7200 |
| Cușcă | oțel |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
