Rulment de precizie / ax SNR 7208.CG1.U.J94, Diametrul interior: 40 mm | Diametrul exterior: 80 mm | Lățime: 18 mm

Precision bearing 72

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

SNR:7208.CG1.U.J94
Rubix:d469050
EAN:3413520261429
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior40 mm
Diametrul exterior80 mm
Lățime18 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 7208.CG1.U.J94 SNR - SNR 7208CG1UJ94 PRECISION BALL BEARINGS


High-precision angular contact ball bearing, phenolic resin cage centered on outer ring

Informații tehnice


atribute
Diametrul interior40 mm
Diametrul exterior80 mm
Lățime18 mm
Focădeschis
Seriemto7200
Cușcăoțel
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.