Rulment de precizie / ax SNR 7212.H.G1DBJ94, Diametrul interior: 60 mm | Diametrul exterior: 110 mm | Lățime: 22 mm

Precision bearing 72

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

SNR:7212.H.G1DBJ94
Rubix:d477039
EAN:3413520475222
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior60 mm
Diametrul exterior110 mm
Lățime22 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 7212.H.G1DBJ94 SNR - SNR 7212HG1DBJ94 PRECISION BALL BEARINGS


High-precision angular contact ball bearing, phenolic resin cage centered on the outer ring

Informații tehnice


atribute
Diametrul interior60 mm
Diametrul exterior110 mm
Lățime22 mm
Focădeschis
Seriemto7200
Cușcăoțel
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.