Rulment de precizie / ax SNR 7213.C.G1DBJ74, Diametrul interior: 65 mm | Diametrul exterior: 120 mm | Lățime: 23 mm
Precision bearing 72
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SNR:7213.C.G1DBJ74
Rubix:d481278
EAN:3413520177553



Detalii produs : 7213.C.G1DBJ74 SNR - SNR 7213CG1DBJ74 PRECISION BALL BEARINGS
High-precision angular contact ball bearing, laminated resin cage centered on outer ring
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 65 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 120 mm |
| Lățime | 23 mm |
| Focă | deschis |
| Serie | mto7200 |
| Cușcă | oțel |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere