Rulment de precizie / ax SNR 7202.H.G1DFJ84, Diametrul interior: 15 mm | Diametrul exterior: 35 mm | Lățime: 11 mm

Precision bearings 72

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

SNR:7202.H.G1DFJ84
Rubix:d481336
EAN:3413520281106
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior15 mm
Diametrul exterior35 mm
Lățime11 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 7202.H.G1DFJ84 SNR - SNR 7202HG1DFJ84 PRECISION BALL BEARINGS


High-precision angular contact ball bearing, phenolic resin cage centered on outer ring

Informații tehnice


atribute
Diametrul interior15 mm
Diametrul exterior35 mm
Lățime11 mm
Focădeschis
Seriemto7200
Cușcăoțel
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.