Rulment de precizie / ax SNR 7203.H.G1DFJ84, Diametrul interior: 17 mm | Diametrul exterior: 40 mm | Lățime: 12 mm

Precision bearings 72

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

SNR:7203.H.G1DFJ84
Rubix:d480154
EAN:3413520255749
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior17 mm
Diametrul exterior40 mm
Lățime12 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 7203.H.G1DFJ84 SNR - SNR 7203HG1DFJ84 PRECISION BALL BEARINGS


High-precision angular contact ball bearing, phenolic resin cage centered on outer ring

Informații tehnice


atribute
Diametrul interior17 mm
Diametrul exterior40 mm
Lățime12 mm
Focădeschis
Seriemto7200
Cușcăoțel
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.