Rulment de precizie / ax SNR 7205.C.G1DUJ74, Diametrul interior: 25 mm | Diametrul exterior: 52 mm | Lățime: 15 mm

Precision bearings 72

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

SNR:7205.C.G1DUJ74
Rubix:d478720
EAN:3413520173166
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior25 mm
Diametrul exterior52 mm
Lățime15 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 7205.C.G1DUJ74 SNR - SNR 7205CG1DUJ74 PRECISION BALL BEARINGS


High-precision angular contact ball bearing, phenolic resin cage centered on outer ring

Informații tehnice


atribute
Diametrul interior25 mm
Diametrul exterior52 mm
Lățime15 mm
Focădeschis
Seriemto7200
Cușcăoțel
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.