Rulment de precizie / ax SNR 7210.H.G1.UJ94, Diametrul interior: 50 mm | Diametrul exterior: 90 mm | Lățime: 20 mm
Precision bearings 72
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SNR:7210.H.G1.UJ94
Rubix:d469166
EAN:3413520176198



Detalii produs : 7210.H.G1.UJ94 SNR - SNR 7210HG1UJ94 PRECISION BALL BEARINGS
High-precision angular contact ball bearing, laminated resin cage centered on outer ring
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 50 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 90 mm |
| Lățime | 20 mm |
| Focă | deschis |
| Serie | mto7200 |
| Cușcă | oțel |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere