Rulment de precizie / ax SNR CH 7008CVUJ74, Diametrul interior: 40 mm | Diametrul exterior: 68 mm | Lățime: 15 mm

Precision bearings CH

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

SNR:CH 7008CVUJ74
Rubix:d473248
EAN:3413520554712
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior40 mm
Diametrul exterior68 mm
Lățime15 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : CH 7008CVUJ74 SNR - SNR CH7008CVUJ74 PRECISION BALL BEARINGS


High-precision angular contact ball bearing, phenolic resin cage centered on outer ring

Informații tehnice


atribute
Diametrul interior40 mm
Diametrul exterior68 mm
Lățime15 mm
Focădeschis
Seriemtoch7000
Cușcărășină fenolică
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.