Rulment de precizie / ax SNR CH.7002.CV.DU.J84, Diametrul interior: 15 mm | Diametrul exterior: 32 mm | Lățime: 9 mm

Precision bearings CH

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

SNR:CH.7002.CV.DU.J84
Rubix:d478677
EAN:3413520250287
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior15 mm
Diametrul exterior32 mm
Lățime9 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : CH.7002.CV.DU.J84 SNR - SNR CH7002CVDUJ84 PRECISION BALL BEARINGS


High-precision angular-contact ball bearing, laminated resin cage centered on outer ring

Informații tehnice


atribute
Diametrul interior15 mm
Diametrul exterior32 mm
Lățime9 mm
Focădeschis
Seriemtoch7000
Cușcăoțel
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.