Rulment de precizie / ax SNR CH.7014.HV.DU.J74, Diametrul interior: 70 mm | Diametrul exterior: 110 mm | Lățime: 20 mm

Precision bearings CH

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

SNR:CH.7014.HV.DU.J74
Rubix:d481001
EAN:3413520245566
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior70 mm
Diametrul exterior110 mm
Lățime20 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : CH.7014.HV.DU.J74 SNR - SNR CH7014HVDUJ74 PRECISION BALL BEARINGS


High-precision angular contact ball bearings, laminated-resin cage centered on outer ring

Informații tehnice


atribute
Diametrul interior70 mm
Diametrul exterior110 mm
Lățime20 mm
Focădeschis
Seriemtoch7000
Cușcăoțel
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.