Rulment de precizie / ax SNR CH.71912.HV.DBJ74, Diametrul interior: 60 mm | Diametrul exterior: 85 mm | Lățime: 13 mm
Precision bearings CH
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SNR:CH.71912.HV.DBJ74
Rubix:d481318
EAN:3413520352813



Detalii produs : CH.71912.HV.DBJ74 SNR - SNR CH71912HVDBJ74 PRECISION BALL BEARINGS
High-precision angular contact ball bearing, phenolic resin cage centered on outer ring
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 60 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 85 mm |
| Lățime | 13 mm |
| Focă | deschis |
| Serie | mtoch71900 |
| Cușcă | oțel |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere