Rulment de precizie / ax SNR CH.7204.H.G1.UJ74, Diametrul interior: 20 mm | Diametrul exterior: 47 mm | Lățime: 14 mm

Precision bearings CH

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

SNR:CH.7204.H.G1.UJ74
Rubix:d470069
EAN:3413520343088
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior20 mm
Diametrul exterior47 mm
Lățime14 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : CH.7204.H.G1.UJ74 SNR - SNR CH7204HG1UJ74 PRECISION BALL BEARINGS


High-precision angular contact ball bearings, laminated resin cage centered on outer ring

Informații tehnice


atribute
Diametrul interior20 mm
Diametrul exterior47 mm
Lățime14 mm
Focădeschis
Seriemtoch7200
Cușcăoțel
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.