Rulment de precizie / ax SNR CH.7205.C.G1.UJ74, Diametrul interior: 25 mm | Diametrul exterior: 52 mm | Lățime: 15 mm
Precision bearings CH
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SNR:CH.7205.C.G1.UJ74
Rubix:d468707
EAN:3413520355173



Detalii produs : CH.7205.C.G1.UJ74 SNR - SNR CH7205CG1UJ74 PRECISION BALL BEARINGS
High-precision angular contact ball bearings, laminated resin cage centered on outer ring
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 25 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 52 mm |
| Lățime | 15 mm |
| Focă | deschis |
| Serie | mtoch7200 |
| Cușcă | oțel |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere