Referințe
CRC:77187-AA
Rubix:d717904
Producator:77187
EAN:5412386771873

Detalii produs : 77187 CRC - CLEANER CRC 77187-AA
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 15x15x140 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 10 g |
| Dimensiunile Packaged (D x W x H) | 80x168x85 mm |
| greutate ambalate | 550 g |
| Capacitate | 25 ml |
| Cantitatea ambalajului | băț |
| Temperatura minimă | -89 °C |
| Temperatura maximă | 82 °C |
| Punct de inflamabilitate | 12,0 °c (closed cup) |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
