Șuruburi de blocare Kipp K0359.012
Precision indexing plungers with tapered pin, Type A
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Kipp:K0359.012
Rubix:d618451
EAN:4059245021369



rezumat tehnic
| Suprafața corpului de bază | întărit |
|---|---|
| Diametrul filetării | 8 mm |
| Formă | a |
Detalii produs : 03182-012 KIPP - 03182-012 KIPP
PRECISION INDEXING PLUNGE HARDENED,
Informații tehnice
atribute
| greutate ambalate | 134 g |
|---|---|
| Suprafața corpului de bază | întărit |
| Diametrul filetării | 8 mm |
| Formă | a |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere