Referințe
SMC:G36-10-N01
Rubix:d561002
EAN:3618036105186

rezumat tehnic
| Presiune maximă a serviciului | 10 bar |
|---|---|
| Diametrul de legătură | npt 1/8 '' |
Documente
Detalii produs : G36-10-N01 SMC - SMC G36-10-N01 PRESSURE GAUGE
SMC offers a variety of pressure gauges including general purpose, oil-free/external parts copper-free with limit indicator, clean series and a pressure gauge with a pressure switch. Pressure ranges vary from 0 to 1.5MPa, depending on the selected gauge. Panel mounting is possible.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 58 g |
|---|---|
| Presiune maximă a serviciului | 10 bar |
| Diametrul de legătură | npt 1/8 '' |
| Presiune de funcționare min. | 0 bar |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere